ナカバヤシ
カバーポケットアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
収納サイズ
L
L
L2段
KG
KG2段
色
レッド
レッド
カップケーキ
フォトビーチ
パープルフラワー
フォトティータイム
和柄レッド
グリーンフラワー
ハローダーリン
イエローグリーン
レッドフラワー
全22種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31489089
品番
アカ-PVL-201-1
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
持ち運びにも便利なベルトボタン付きのポケットアルバム
色
レッド
収納枚数(枚)
L判20
質量(g)
49
タイプ
溶着式
収納サイズ
L
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
110×150×15
台紙
ポリプロピレン製L判、1段ポケット、3層白エンボス台紙×10枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応