ナカバヤシ
カバーポケットアルバム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
収納サイズ
L2段
L
L2段
KG
KG2段
色
ブルー
レッド
カップケーキ
フォトビーチ
パープルフラワー
フォトティータイム
和柄レッド
グリーンフラワー
ハローダーリン
イエローグリーン
レッドフラワー
全22種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31489125
品番
アカ-PVL-401-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥610
持ち運びにも便利なベルトボタン付きのポケットアルバム
色
ブルー
収納枚数(枚)
L判40
質量(g)
94
タイプ
溶着式
収納サイズ
L2段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×160×15
台紙
ポリプロピレン製L判、2段ポケット、3層白エンボス台紙×10枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応