曜日別特売
TDC-WH8KDP10 DisplayPortケーブル ルーメン 31489389

TDC-WH8KDP10 DisplayPortケーブル ルーメン 31489389
TDC-WH8KDP10 DisplayPortケーブル ルーメン 31489389
TDC-WH8KDP10 DisplayPortケーブル ルーメン 31489389
TDC-WH8KDP10 DisplayPortケーブル ルーメン 31489389

DisplayPortケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード31489389品番TDC-WH8KDP10
参考基準価格(税別)¥2,724販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

1本のケーブルで双方向通信が可能なDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい1mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 8K/60Hz 4K/120Hz の超高解像度表示が可能で、これまでにないシャープネスな画像が楽しめます。

規格Ver1.4ケーブル長(m)1加工金メッキ、3重シールド解像度最大8K@60Hz対応端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス)データ転送超高速:32.4Gbps映像・音声映像:BR2、HDCP、Adaptive-Sync、3D映像、音声:32CH 1536Khz/24bit オーディオストリーム(音声映像完全同期)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする