HAKKO(白光)
ノズル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31490719
品番
NA01-C10
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適用こて部:FR-8501、適用本体(ステーション):FR-850
形状
ストレート
内径(mm)
1