HAKKO(白光)
ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31490737
品番
NA01-C30
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適用こて部:FR-8501、適用本体(ステーション):FR-850
形状
ストレート
内径(mm)
3