RSAN-SRB60 【オーダー】シリコンゴムシート 2穴 ノーブランド 31491577 RSAN-SRB60 【オーダー】シリコンゴムシート 2穴 ノーブランド 31491577 RSAN-SRB60 【オーダー】シリコンゴムシート 2穴 ノーブランド 31491577 RSAN-SRB60 【オーダー】シリコンゴムシート 2穴 ノーブランド 31491577 RSAN-SRB60 【オーダー】シリコンゴムシート 2穴 ノーブランド 31491577 RSAN-SRB60 【オーダー】シリコンゴムシート 2穴 ノーブランド 31491577

【オーダー】シリコンゴムシート 2穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 灰白色 注文コード31491577 品番RSAN-SRB60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,022〜
販売価格(税別)
2,747
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。
耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。

仕様穴種:シリコンゴム 材質シリコンゴム 形状平板・平プレート 灰白色 備考素材豆知識はこちら 硬度アスカ―A 60度 穴数2 材種シリコンゴム サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,650 / 税込 ¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする