- 2t産廃コンテナ用メッシュシート アイネット 31492609

- 2t産廃コンテナ用メッシュシート アイネット 31492609
- 2t産廃コンテナ用メッシュシート アイネット 31492609
- 2t産廃コンテナ用メッシュシート アイネット 31492609

2t産廃コンテナ用メッシュシート

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード31492609品番-
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm各の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
コンテナの角に当たる部分の4隅に3cm角の補強シートを裏側に蒸着加工。シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。

用途
埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。
設置場所の景観維持に。
形状折り畳み寸法(mm)2500×3860ブラックハトメピッチ(mm)600
注意
※ゴムバンドは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする