ナカバヤシ
5冊BOXアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
柄
くまのプーさん
ミッキー&フレンズ1
ミッキー&フレンズ2
くまのプーさん
プリンセス
パーツ
トイ・ストーリー
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5冊)
注文コード
31494953
品番
ア-PL-1031-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
L判写真が210枚収納できます。
保管に便利なコの中に、5つのデザインアルバムが入っています。
収納枚数(枚)
L判210(5冊合計)
仕様
5冊セットケース入
質量(g)
680
タイプ
無線綴式
収納サイズ
L判3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
290×209×65
柄
くまのプーさん
台紙
L判用3段ポケットポイントシール台紙7枚/冊、キャラクターデザイン台紙
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応