ナカバヤシ
フエルアルバム コドモ ディックブルーナ S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
コン
アカ
コン
シロ
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31495355
品番
ア-SA-121-2
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ゴールドライン台紙とは、フリー台紙の綴じ部分をゴールドのラインで装飾した、高級感のある台紙です。
色
コン
グリーン購入法
適合
仕様
キャラクターオリジナルタイトルカード付、記録頁3頁
タイプ
ビス式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
308×308×40
台紙
Sサイズ・ゴールドライン台紙8枚(貼付有効サイズ:タテ288×ヨコ243mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応