ナカバヤシ
5冊BOXアルバム270 アンパンマン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
柄
おえかき
おえかき
マーチ
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31496028
品番
ア-PL-270-19-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
写真を差し込んでいくだけで簡単にたくさんの写真を収納できます。コメントが書けるスペースがある紙台紙のポケットなのため、思い出を書いて残せます。
収納枚数(枚)
L判270(5冊合計)
仕様
メディアポケット付、5冊セットケース入
質量(g)
785(セットケース込)
タイプ
無線綴式
収納サイズ
L判3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
290×209×65(セットケース込)
柄
おえかき
台紙
L判3段ポケットポイントシール台紙9枚/冊、キャラクターデザイン台紙
表紙仕様
印刷コーティングボード
RoHS指令(10物質対応)
対応