※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個電磁弁定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式注文コード31506903品番ZR1-VK1D1LOZ
参考基準価格(税別)¥38,670販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
この商品は電磁弁定格電圧・リード線取出方法・手動操作方式など32種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能