曜日別特売
30473 鳩目鋲 PLUS(プラス)[文具] 31509896

30473 鳩目鋲 PLUS(プラス)[文具] 31509896
30473 鳩目鋲 PLUS(プラス)[文具] 31509896
30473 鳩目鋲 PLUS(プラス)[文具] 31509896
30473 鳩目鋲 PLUS(プラス)[文具] 31509896
30473 鳩目鋲 PLUS(プラス)[文具] 31509896
30473 鳩目鋲 PLUS(プラス)[文具] 31509896

鳩目鋲

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(250個)注文コード31509896品番30473
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ハトメパンチ 30-457用鳩目鋲。
外径:Φ約8mm
穴径:Φ約5mm
数量:1箱約250個入り

材質真鍮製穴径(Φmm)約5外径(Φmm)約8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31509896
2023-06-05
用途: 補強
飲食業

使い方は違うが、金属板をねじ止めするための補強に使用。
板にはんだ付けして穴を補強。
真鍮なのではんだ付けしやすい。

対象商品 : 31509896
2019-11-21
用途: ラミネートの紐穴用
サービス業

安くて大量に入っているので有り難いです。
ラミネートした値札などの紐穴用にけっこう頻繁に使います。
片面タイプなので少し心もとない感じはしますが、その分パンチングが楽です。
それほど強度は求めていないので、これで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする