CU-001N(35300) カッターナイフS PLUS(プラス)[文具] 31511698

CU-001N(35300) カッターナイフS PLUS(プラス)[文具] 31511698
CU-001N(35300) カッターナイフS PLUS(プラス)[文具] 31511698
CU-001N(35300) カッターナイフS PLUS(プラス)[文具] 31511698
CU-001N(35300) カッターナイフS PLUS(プラス)[文具] 31511698
CU-001N(35300) カッターナイフS PLUS(プラス)[文具] 31511698
CU-001N(35300) カッターナイフS PLUS(プラス)[文具] 31511698
CU-001N(35300) カッターナイフS PLUS(プラス)[文具] 31511698
CU-001N(35300) カッターナイフS PLUS(プラス)[文具] 31511698
CU-001N(35300) カッターナイフS PLUS(プラス)[文具] 31511698

カッターナイフS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード31511698品番CU-001N(35300)
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

やわらかカーブが色々な持ち方にフィットします。手になじむ、なめらかフォルム。
工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。
刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。
家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。
安全ロック機構、ワンタッチで刃を固定します。
付属品:ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)、刃折器

材質(刃)ホワイト付属品ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)、刃折器仕様刃のロック:手動材質本体:ABS、スライダー:POMサイズS外形寸法(mm)W151×D18×H16台紙W60×H200mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする