曜日別特売
PK-015(26205) ペーパーカッター PLUS(プラス)[文具] 31511962

PK-015(26205) ペーパーカッター PLUS(プラス)[文具] 31511962
PK-015(26205) ペーパーカッター PLUS(プラス)[文具] 31511962
PK-015(26205) ペーパーカッター PLUS(プラス)[文具] 31511962
PK-015(26205) ペーパーカッター PLUS(プラス)[文具] 31511962
PK-015(26205) ペーパーカッター PLUS(プラス)[文具] 31511962

ペーパーカッター

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個裁断幅(mm)211(A5長辺)注文コード31511962品番PK-015(26205)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500

一度にPPC用紙約10枚を裁断可能。
紙押さえは刃に連動して上下する構造ですから、作業が簡単に行えます。
台盤は丈夫な鋼板製です。
紙ズレ防止のためしっかりと押さえる幅広で透明タイプの紙押さえです。
安全のため刃に近い側は、手がはみ出さないように立ち上げてあります。
マグネットで固定できる移動ガイド(紙あて)付きです。
着脱できる屑受け付きなので裁断後の紙屑の後片付けが容易です。
※台盤/定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからご使用下さい。

最大裁断枚数PPC用紙(64g/m2)約10枚材質刃:特殊鋼高周波焼入れ、台:鋼板、アミノアルキッド樹脂焼付塗装寸法(mm)鋼板台:W180×D240グレー裁断幅(mm)211(A5長辺)細断方法細断式
注意
※台盤/定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31511944
2026-01-22
用途: コピー用紙およびクリアファイルの切断

切れ味はとても良く満足ですが、屑受けのマグネットが最弱。すぐに外れてしまうので横に添えているだけです。
本体に取り付けてあり、スライド式で受けが外して紙屑を捨てられると満点です。

2025-01-10
用途: 社内書類などの分割
製造業

シンプルな機能・デザインで使いやすいです。くず入れの磁石は弱いかな。あまり使っていません。

対象商品 : 31511926
2022-09-05
用途: 紙のカット
製造業

切れ味抜群で大変役に立っています。しっかりとした作りで重さはありますが非常に良い製品だと思います。

対象商品 : 31511944
2022-12-30
用途: 書類の裏紙を使うために裁断する
昭和タクシー株式会社

以前のは簡単に壊れてしまった
長持ちするといいな
どうしても必要な道具です

対象商品 : 31511944
2022-03-02
用途: 書類の裁断
電気・ガス・熱供給・水道業

とても簡単にきれいに安全に切れます。大変満足です。

対象商品 : 31511944
2021-06-30
用途: ラベル裁断

コピー用紙10枚かカットできるとのだったが、実際裁断すると切り口がぼそぼそになってしまい使い物にならない。
紙押さえが付いているが、幅が広すぎて小さいものの裁断の際は紙押さえが邪魔になり位置決めがやりにくい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 31511926
2019-01-10
用途: コピーした用紙の裁断
新デンシ株式会社

今まで使用していたペーパーカッターの紙押さえスプリングが
破損してしまったため、入れ替えで購入しました。紙粉受けも
付属しているため、周囲が汚れず、良かったです。切り刃を上に
開いた際の位置調整等が可能だと、更に使い易いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 31511953
2018-10-14
用途: 顧客への説明メモの裁断など
飲食業

友人に借りていたペーパーカッターはとても大きくて重くて困っていました。
ちょうどよい大きさで、持ち運びも苦になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする