裁断機 ペーパーカッター
安全でよく消える「セーフティファースト」の押切りタイプの裁断機!大量裁断可能なよく研磨された円弧状のブレードは切れ味抜群で厚くて硬いカードボードも難なく切断出来ます。ダーレ独自の安全防護装置「ロータリー式のプロテクター」付きで刃先に手が触れません。上刃の昇降に合わせ回転するプロテクター。紙押えはオートマチッククランプ。3面にmm単位の目盛り付き。盤面に用紙規格サイズ(A4判)と角度線入り。人間工学に基づきデザインされた窪みのある握りやすいハンドル。スライドゲージは前後に装着できます。
- 用途
- 紙、薄い亜鉛板、シングルカートン、樹脂シートなどの裁断。
- 仕様
- 紙受けテーブル付き
- 質量(kg)
- 8.9
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 430×620×150
- 裁断幅(mm)
- [最大]390(長辺B4/短辺B3)
- 最大裁断枚数
- 普通用紙40枚
- 裁断厚(mm)
- 3.5
- 適合替刃
- 1565
- 内容量
- 1個
注意
※メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございます。裁断枚数は目安です。ご使用のコピー用紙の厚さ紙の質によって変わる場合があります地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
文房具 の新着商品
カテゴリ





















