曜日別特売

ローラーカッター

ローラーカッター - ダーレーローラーカッター - ダーレーローラーカッター - ダーレーローラーカッター - ダーレー

ツインシャフトでユニットが安定!きれいなカットができるため、専門家に好評のロータリー式カッター。操作は簡単で用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけ、天地両サイドどちらからでもカット出来ます。盤面印刷は方眼目盛りの他、mm目盛、A4規格サイズ、角度線入り。

用途
紙以外でもフィルムなども綺麗にカット出来ます。
仕様
マグネット付きスライドゲージ
適合替刃
650
内容量
1個
注意
※メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございます。裁断枚数は目安です。ご使用のコピー用紙の厚さ紙の質によって変わる場合があります
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
裁断幅(mm)
最大裁断枚数
裁断厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74742590554N5.2395×940×114[最大]720(長辺A2/短辺A1)普通用紙15枚2
¥99,840
¥81,980
¥90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
74742599556N6.4395×1180×114[最大]960(長辺A1/短辺A0)普通用紙7枚1
¥192,790
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする