GA-PB041 ガオナ シンク用 排水口のゴミ受け (ステンレス製 排水皿 ) GAONA(ガオナ) 31517807

 

GA-PB041 ガオナ シンク用 排水口のゴミ受け (ステンレス製 排水皿 ) GAONA(ガオナ) 31517807
GA-PB041 ガオナ シンク用 排水口のゴミ受け (ステンレス製 排水皿 ) GAONA(ガオナ) 31517807
GA-PB041 ガオナ シンク用 排水口のゴミ受け (ステンレス製 排水皿 ) GAONA(ガオナ) 31517807
GA-PB041 ガオナ シンク用 排水口のゴミ受け (ステンレス製 排水皿 ) GAONA(ガオナ) 31517807
GA-PB041 ガオナ シンク用 排水口のゴミ受け (ステンレス製 排水皿 ) GAONA(ガオナ) 31517807
GA-PB041 ガオナ シンク用 排水口のゴミ受け (ステンレス製 排水皿 ) GAONA(ガオナ) 31517807

ガオナ シンク用 排水口のゴミ受け (ステンレス製 排水皿 )

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31517807品番GA-PB041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

キッチンシンク用のゴミ受けです。
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。

用途キッチン・台所材質ステンレス上径×下径×高さH(mm)78×63×14アズワン品番64-5153-95使用温度(℃)1~60商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)78×63×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31518053
2023-03-09
用途: シンク排水口のフタ
製造業

モノタロウ流し台62339184に付属していた菊割れゴムだと水がなかなか流れないので購入しましたが、内部のゴミ受けバスケットのサイズに合わず、浮いてしまいます。購入する際は直径だけでなく厚みを確認した方がいいと思います。

対象商品 : 31518053
2022-10-27
用途: 事務所の排水口用
医療・福祉・介護関連業

使っていた受け皿が割れてしまい困っていましたが、こちらのサイズがちょうどよく、ピカピカで綺麗になって満足です。問題なく使用してます。

対象商品 : 31517807
2021-04-18
用途: 無くしてしまい購入。
教育・研究機関

今使っている輸入シンクにサイズがピッタリ合い、とても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする