GA-PB063 ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB063 GAONA(ガオナ) 31518078

 

GA-PB063 ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB063 GAONA(ガオナ) 31518078
GA-PB063 ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB063 GAONA(ガオナ) 31518078
GA-PB063 ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB063 GAONA(ガオナ) 31518078
GA-PB063 ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB063 GAONA(ガオナ) 31518078
GA-PB063 ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB063 GAONA(ガオナ) 31518078
GA-PB063 ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB063 GAONA(ガオナ) 31518078
GA-PB063 ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB063 GAONA(ガオナ) 31518078

ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB063

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31518078品番GA-PB063
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

キッチンシンク用のゴミカゴです。
ゴミカゴと防臭ワンが一体になっています。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。

用途キッチン・台所材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)78×68×102アズワン品番64-5154-94商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×68×102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31518078
2022-08-18
用途: シンクの排水口交換

持ち手を支える出っ張りが邪魔でGA-PB097 に付属している蓋がピッタリしまらなくなる。そもそも持ち手は清掃の邪魔でしか無いので不要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする