曜日別特売
GA-PC003 ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼50 ナット回転) GAONA(ガオナ) 31518148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-PC003 ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼50 ナット回転) GAONA(ガオナ) 31518148
GA-PC003 ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼50 ナット回転) GAONA(ガオナ) 31518148
GA-PC003 ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼50 ナット回転) GAONA(ガオナ) 31518148
GA-PC003 ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼50 ナット回転) GAONA(ガオナ) 31518148
GA-PC003 ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼50 ナット回転) GAONA(ガオナ) 31518148
GA-PC003 ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼50 ナット回転) GAONA(ガオナ) 31518148

ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼50 ナット回転)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31518148品番GA-PC003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1m
取付ネジサイズ G2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。

用途キッチン・台所ホース長さ(m)1材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5155-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31518148
2024-02-23
用途: 排水管洗浄
株式会社スッキリサービス業

フィット感が良いです。また購入したいとおもいまさし

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする