曜日別特売
- スープはるさめ わかめと野菜 エースコック 31518419

スープはるさめ わかめと野菜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(21g×6個)
注文コード
31518419
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥936

女性を中心に支持を集める「スープはるさめ」の定番6品がさらにおいしく進化。
コクのあるスープと具材の追加・増量で食事としての満足感をアップ!
滑らかで、ちゅるんとした食感のはるさめです。
貝と鰹を利かせた和風スープです。生姜とペッパーをほどよく利かせ、沖縄県産の塩を使用することで、やさしい味わいに仕上げました。
キャベツ、わかめ、ごま、コーンとねぎで具だくさんに仕上げました。

種別
わかめと野菜
使用の目安
お湯:220ml
原材料
春雨(でん粉、醸造酢)、かやく(キャベツ、わかめ、ごま、コーン、ねぎ)、スープ(食塩、粉末しょうゆ、砂糖、たん白加水分解物、アサリエキス、香辛料、魚介風味調味料、乳化油脂、オニオンエキス、コンブエキス)/調味料(アミノ酸等)、重曹、香料、微粒二酸化ケイ素、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む)
アレルギー
小麦、乳成分、豚肉、鶏肉、さば、大豆、ごま
栄養成分
1食(21g)当たり:エネルギー74kcal、たん白質1.3g、脂質0.5g、炭水化物16.0g、食塩相当量1.8g(春雨・かやく/スープ:0.7g/1.1g)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31518419-60886544-- スープはるさめ エースコック 60886544スープはるさめエースコック1ケース(21g×6個)
1,198
税込1,294
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする