曜日別特売
- スープはるさめ 担担麺 エースコック 31518446

スープはるさめ 担担麺

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(33g×6個)
注文コード
31518446
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥936

女性を中心に支持を集める「スープはるさめ」の定番6品がさらにおいしく進化。
コクのあるスープと具材の追加・増量で食事としての満足感をアップ!
滑らかで、ちゅるんとした食感のはるさめです。
しょうゆ・みそベースに、豚エキスや豆板醤を使用し、すりごまとねりごまを加えた、辛さの中に甘味とコクが味わえる担担味スープです。ほんのり香る花椒が食欲をそそります。
肉そぼろ、ねぎ、唐辛子、深く焙煎した風味の良いごまを加えて仕上げました。

使用の目安
お湯:200ml
原材料
春雨(でん粉、醸造酢)、スープ(ねりごま、しょうゆ、みそ、砂糖、食塩、豆板醤、香味調味料、香辛料、酵母エキス)、かやく入りスープ(ごま、食塩、砂糖、鶏・豚味付肉そぼろ、ねぎ、唐辛子、香味調味料、ごまパウダー、ごま加工品、植物油脂、香辛料)/調味料(アミノ酸等)、香料、酒精、乳化剤、酸味料、カラメル色素、香辛料抽出物、増粘多糖類、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・ごまを含む)
アレルギー
小麦、卵、乳成分、豚肉、鶏肉、大豆、ゼラチン、ごま
栄養成分
1食(33g)当たり:エネルギー112kcal、たん白質2.4g、脂質3.5g、炭水化物17.8g、食塩相当量2.8g(春雨・かやく/スープ:0.8g/2.0g)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31518446-57051603-- スープはるさめ エースコック 57051603スープはるさめエースコック1箱(31g×6個)
1,198
税込1,294
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする