種別中細麺シリーズ凄麺原材料スープ(動物油脂、しょうゆ、ポークエキス、食塩、糖類、ニンニクペースト、酵母エキス、香辛料)(国内製造)、めん(小麦粉、食塩、大豆食物繊維)、かやく(味付豚肉、ねぎ、メンマ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、酒精、カラメル色素、かんすい、甘味料(ソルビトール)、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)アレルギー小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン入数(個)12栄養成分1食当たり:エネルギー444kcal、たん白質11.7g、脂質18.3g、炭水化物58.1g、ナトリウム3.1g(めん・かやく0.4g/スープ2.7g)、食塩相当量7.9g(めん・かやく1.0g/スープ6.9g)