PLUS(プラス)[文具]
2リングファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
31518664
品番
FL-101RF(87002)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
見開き閲覧にも無理がなく、ページがめくりやすいリング式とじ具です。(書類を保護するプロテクター付。)
シンプルな「テコなし」とじ具。
サイズ
A4-S
色
ライトグレー
材質
表紙:ポリプロピレン(PP)1.2mm、とじ具:金属
タイプ
タテ型
外形寸法(mm)
縦307×横240×背幅37
収納枚数
210枚
穴数
2
リング内径(Φmm)
26
穴間隔(mm)
80