2リングファイル

2リングファイル - PLUS(プラス)[文具]2リングファイル - PLUS(プラス)[文具]2リングファイル - PLUS(プラス)[文具]2リングファイル - PLUS(プラス)[文具]2リングファイル - PLUS(プラス)[文具]2リングファイル - PLUS(プラス)[文具]

見開き閲覧にも無理がなく、ページがめくりやすいリング式とじ具です。(書類を保護するプロテクター付。)
シンプルな「テコなし」とじ具。

サイズA4-S収納枚数210枚穴数2材質表紙:ポリプロピレン(PP)1.2mm、とじ具:金属タイプタテ型外形寸法(mm)縦307×横240×背幅37リング内径(Φmm)26穴間隔(mm)80内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数
穴数
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31518682FL-101RF(87004)210枚2縦307×横240×背幅37ブルー
1,300
869
956(税込)
当日出荷
31518655FL-101RF(87001)210枚2縦307×横240×背幅37ダークグレー
820
取扱い終了
31518664FL-101RF(87002)210枚2縦307×横240×背幅37ライトグレー
1,200
取扱い終了
31518673FL-101RF(87003)210枚2縦307×横240×背幅37グリーン
1,100
取扱い終了
31518698FL-101RF(87005)210枚2縦307×横240×背幅37ピンク
1,060
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする