曜日別特売
FL-002SB(96517) ボックスファイル ス A4 ヨコ フタ付き サンプルボック エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31523083

FL-002SB(96517) ボックスファイル ス A4 ヨコ フタ付き サンプルボック エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31523083
FL-002SB(96517) ボックスファイル ス A4 ヨコ フタ付き サンプルボック エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31523083
FL-002SB(96517) ボックスファイル ス A4 ヨコ フタ付き サンプルボック エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31523083
FL-002SB(96517) ボックスファイル ス A4 ヨコ フタ付き サンプルボック エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31523083
FL-002SB(96517) ボックスファイル ス A4 ヨコ フタ付き サンプルボック エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31523083
FL-002SB(96517) ボックスファイル ス A4 ヨコ フタ付き サンプルボック エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31523083
FL-002SB(96517) ボックスファイル ス A4 ヨコ フタ付き サンプルボック エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31523083
FL-002SB(96517) ボックスファイル ス A4 ヨコ フタ付き サンプルボック エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31523083

ボックスファイル ス A4 ヨコ フタ付き サンプルボック エコノミー ファイルボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外形寸法(mm)縦260×横327×背幅200
内容量1個注文コード31523083品番FL-002SB(96517)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750

1枚の書類から、大量のファイリングまで場所をとらずに無駄なく収納。
コスト・セービングとスペース・セービングに対する要求を同時に満たし、投げ込み式ならではの"管理の手軽さ"と、情報の量に対する"フレキシビリティ"を兼ね備えた、ボックスタイプのファイリングシリーズ。
机のまわりにあふれる不定形なサンプル類を分類・収納。
アンダーデスクラックと組み合わせて、デスクの下を有効活用。
両サイドに取っ手付。持ち運びに便利です。※取っ手部に補強のないタイプです。
ボックスの片面にはインデックスが付いています。
オフィス内のさまざまなサンプル類や書類の収納に活躍します。

サイズA4-Eダークグレー外形寸法(mm)縦260×横327×背幅200仕様ワンタッチ組立材質段ボール(古紙パルプ配合率89%再生紙)
注意
※取っ手部に補強のないタイプです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする