曜日別特売
LT-300WV(46731) 耐水フィルムラベル マットホワイト PLUS(プラス)[文具] 31527502

LT-300WV(46731) 耐水フィルムラベル マットホワイト PLUS(プラス)[文具] 31527502
LT-300WV(46731) 耐水フィルムラベル マットホワイト PLUS(プラス)[文具] 31527502
LT-300WV(46731) 耐水フィルムラベル マットホワイト PLUS(プラス)[文具] 31527502
LT-300WV(46731) 耐水フィルムラベル マットホワイト PLUS(プラス)[文具] 31527502
LT-300WV(46731) 耐水フィルムラベル マットホワイト PLUS(プラス)[文具] 31527502
LT-300WV(46731) 耐水フィルムラベル マットホワイト PLUS(プラス)[文具] 31527502
LT-300WV(46731) 耐水フィルムラベル マットホワイト PLUS(プラス)[文具] 31527502

耐水フィルムラベル マットホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊(50シート)注文コード31527502品番LT-300WV(46731)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

屋外でも使用が可能な耐水性、強粘着、対応温度を実現。
トナーの定着温度による色変化やムラが少ないので、カラーベタや写真もきれいに表現できます。
定着の安定性が抜群。トナーを1色ずつ重ねていく印刷方式にも対応。
設定温度による色の変化や色ムラが少なく、カラーレーザー専用紙と同じ発色を維持。
きれいに印刷できる、カラーレーザープリンター専用耐水フィルムラベル。
優れた耐水・広がった対応温度。屋外の温度(-20℃~80℃)や、悪天候にも対応。強粘着(既存品比)に。
※モノクロレーザー、カラーレーザー、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機に対応。
インクジェットプリンターには使えません。
カットがしやすい、台紙裏面に5mm方眼つき。
台紙裏面にラベルをはがしやすくするスリット2本入り。
表面のマート仕上げにより、トナーの美しい定着はもとより、万年筆や油性・水性ボールペン、カラーペン、シャープペンシル、鉛筆、色鉛筆など、さまざまな筆記具での手書きにも対応しますので、様々な表現での屋外表示にお使いいただけます。
プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、
また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。

サイズA4紙厚(μm)総厚:160(0.16mm)、ラベル厚:75(0.075mm)面付ノーカット仕様台紙裏面に5mm方眼、横に2本のスリット入り、様々な筆記具で手書きできます外形寸法(mm)297×210素材マットホワイトフィルム
注意
※モノクロレーザー、カラーレーザー、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機に対応。インクジェットプリンターには使えません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31527502LT-300WV(46731)31527493LT-300W(46721)LT-300WV(46731) 耐水フィルムラベル マットホワイト PLUS(プラス)[文具] 31527493耐水フィルムラベル マットホワイトPLUS(プラス)[文具]1冊(10シート)
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする