SK11
カッターL型 AL アルミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31529987
品番
DVC-CA-AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
切れ味と耐久性のバランスを重視したカッター刃を取り付けたアルミボディのL型カッターです。
洗練されたアルミダイキャストボディのL型カッターです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カッター オートロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥
269
¥
296
税込
用途
現場や事務所などで紙、ダンボールの切断作業。
材質(刃)
合金工具鋼
刃長(mm)
100
刃形
L型
刃厚(mm)
0.5
注意
使用用途以外では使用しないで下さい。作業中は安全メガネ・手袋などの保護具を着用して下さい。刃先は鋭利に仕上げております。作業中等の取扱いについては、十分にご注意下さい。刃を交換する際や、刃先を折る際には、怪我をしないように十分に注意して下さい。使用後は、幼児の手の届かないところに保管して下さい。