曜日別特売
SID-620SET なめたネジ外しドライバーS SK11 31530285

SID-620SET なめたネジ外しドライバーS SK11 31530285
SID-620SET なめたネジ外しドライバーS SK11 31530285
SID-620SET なめたネジ外しドライバーS SK11 31530285

なめたネジ外しドライバーS

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード31530285品番SID-620SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。
20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。
M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。

用途
ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
注意
なめたプラスネジ外しビットは、コースレッド、タッピングネジ、ドリルネジなどの非常に硬いネジには使用できません。それらにハンマーで打ち込むとビット先端が破損する恐れがあります。
ハンマーの打撃によりネジ止めしている材料が破損・変形する恐れがある箇所では使用しないでください。
接着剤で固定されたネジ、緩み止めを施されたネジなどには使用できません。電気の流れているものには使用しないで下さい。
ネジのサイズの合ったものを使用して下さい。
作業時には保護メガネ・防護具を着用して使用して下さい。
本来の目的・用途以外には使用はしないで下さい。

商品説明動画

製品紹介動画
この動画は、14が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31530285
2023-03-17
用途: ドライバーハンドルとして
その他業種

潰れたネジが重症の場合は無効でしたが,ビットを取り換えてドライバーハンドルとして使うには,力が入りやすくて調子良さそうです。
この使い道で利用します。

対象商品 : 31530285
2022-12-15
用途: ネジ山がつぶれてしまって外れないねじの取り外し。
その他業種

ネジ山がつぶれて困っていたねじの取り外しに使用しました。
思った以上に簡単に外すことができ買って良かったと思っています。

対象商品 : 31530285
2023-02-28
用途: 固着して潰れたしまった6角ヘッドネジ外し
その他業種

交換式で右回しで締める仕組みですが,この部分で力が逃げる感触があるようで今ひとつパワーが足らないような。固着したネジには無効でした。ネジが潰れた重症例では難しいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 31530285
2022-01-11
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社NYE建設業・工事業

これがあれば完璧になめたネジが外せる!とまでは言えないが、万が一の時に持っておくと安心

対象商品 : 31530285
2020-09-30
用途: バイクのクランクケースの錆びた+ネジ
運輸・通信業

M3~のを叩いて回したら刃が折れた。
初めて使うので、丁寧にしたつもりが、
一回だけで折れてしまって、他のネジ外しを買い直しました。

5が参考にしています
対象商品 : 31530285
2020-09-28
用途: バイクのクランクケースの錆びた+ネジ
運輸・通信業

M3~のを叩いて回したら刃が折れた。
初めて使うので、丁寧にしたつもりが、
一回だけで折れてしまって、他のネジ外しを買い直しました。

2が参考にしています
対象商品 : 31530285
2019-09-13
用途: 自転車のハンドルグリップの小さな六角穴
サービス業

自転車のハンドルグリップを固定するのに、3mmの六角穴がナメてしまったので輪ゴムやネジすべり止め液を使ったのですが、効果が無かったのでこちらの商品を頼ることにしました。
簡単に出来たので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする