DVC-15A 圧着工具 SK11 31530836

DVC-15A 圧着工具 SK11 31530836
DVC-15A 圧着工具 SK11 31530836

圧着工具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード31530836品番DVC-15A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

従来品と比べグリップ幅がスリムで片手作業が容易です。
成形確認機構で圧着不良防止します。
確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。
端子の仮押さえも片手でラクラクです。
圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。

用途銅線用裸圧着端子用・裸圧着スリーブ用(P・B)用。全長(mm)256質量(g)400規格JIS規格品使用範囲1.25、2、5.5、8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする