DVC-17A 圧着工具 SK11 31530854

DVC-17A 圧着工具 SK11 31530854
DVC-17A 圧着工具 SK11 31530854

圧着工具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31530854品番DVC-17A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

電気工事士技能試験必携工具です。
従来品と比べグリップ幅がスリムで片手作業が容易です。
成形確認機構で圧着不良防止します。
確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。
端子の仮押さえも片手でラクラクです。
圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。

用途リングスリーブE用。全長(mm)277質量(g)430規格JIS規格品使用範囲小(1.6×2)、小、中、大
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする