曜日別特売
SL1-PA22 スーパーリミットスイッチ azbil(旧:山武) 31546025

スーパーリミットスイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(10個)仕様-注文コード31546025品番SL1-PA22
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様-オプション-タイプ-使用温度範囲(℃)-保護構造-アクチュエータの種類-端子形状-耐電圧-定格絶縁電圧(V)-コード長さ(m)-定格周波数(Hz)-準拠規格-絶縁抵抗(MΩ)-許容操作速度-許容操作頻度-接点材質-短絡保護装置-定格インパルス耐電圧(kV)-接触形式-汚染度(使用環境)-耐衝撃(m/s2)-耐振動-定格通電電流(A)-電気的寿命(定格負荷)-機械的寿命-強度-抵触抵抗(初期値)-最小使用電圧(V)-最小使用電流(mA)-各種認証-推奨締付トルク(N・m)-使用湿度範囲(%RH)-
関連資料:(2.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする