曜日別特売
ZSE2-0R-15L 小型圧力スイッチ(真空圧) ZSE2 SMC 31547345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型圧力スイッチ(真空圧) ZSE2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線グロメットタイプ、長さ3m管接続口径ベースマウント形(ZRエジェクタ取付形)注文コード31547345品番ZSE2-0R-15L
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。

管接続口径ベースマウント形(ZRエジェクタ取付形)電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下消費電流(mA)17以下(DC24V ON時)定格圧力範囲(kPa)0~-101耐圧力(kPa)500繰返し精度±1%F.S.以下リード線グロメットタイプ、長さ3m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする