※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
小型圧力スイッチ(真空圧) ZSE2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
リード線
コネクタタイプ、長さ0.6m
管接続口径
サクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M5×0.8
注文コード
31547512
品番
ZSE2-0X-55C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,450
この商品は
リード線・管接続口径
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。
管接続口径
サクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M5×0.8
電源電圧(V)
DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体
空気・非腐食性・不燃性ガス
応答時間
5ms以下
消費電流(mA)
17以下(DC24V ON時)
定格圧力範囲(kPa)
0~-101
耐圧力(kPa)
500
繰返し精度
±1%F.S.以下
リード線
コネクタタイプ、長さ0.6m
CADデータダウンロード