SMC
LCD表示形デジタル圧力スイッチ(真空用) (ZSE3-~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線
グロメットタイプ、長さ3m
注文コード
31548151
品番
ZSE3-01-21L-Q
参考基準価格(税別)
¥24,040
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
・故障予知機能内蔵。
・真空ユニットZXシリーズにモジュール可能。
・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)
DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体
空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
消費電流(mA)
25以下
設定圧力範囲(kPa)
0~-101
繰返し精度
±1%F.S.以下
リード線
グロメットタイプ、長さ3m
入出力
NPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし