LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ビッグフット HDP 3.6LT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1缶
注文コード
31553227
品番
BF-HDP-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。高機能エポキシ樹脂です。
色
黒
硬化時間(時間)
12(20~22℃)
トラスコ品番
109-8928
質量(kg)
6.1
容量(L)
3.6
主成分
高機能エポキシ樹脂
最高使用温度(℃)
60
塗布面積(m
2
)
4.7(1回塗り)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性