接続口径Φ25ホース接続口径(Φmm)吸入:25、吐出:25吸入/吐出口径Φ25ホース定格出力(W)200電源(V)200三相電圧(V)200電源200V三相周波数(Hz)50/60兼用最大揚程(m)50Hz:6.3、60Hz:9定格流量(L/min)/揚程(m)50Hz:33/5、60Hz:62/5最大流量(L/min)50Hz:87、60Hz:100取扱液腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料流体温度(℃)80液温範囲(℃)0~80使用流体温度(℃)80移送液温(℃)80最大使用液温(℃)80液温(℃)80質量(kg)7接続方式ホース材質(Oリング)EPDM設置場所屋内材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック