曜日別特売
MSM-GB5 無地スマートボックス/クラフト HEADS(ヘッズ) 31559938

無地スマートボックス/クラフト

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード31559938品番MSM-GB5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

組立簡単、無地ボックス。商品を保護するインナーボックス、ラッピング箱、配送用の箱など使い方いろいろ。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。

クラフト材質再生紙厚さ(mm)1.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×195×100外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×205×102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31559859
2025-10-10
用途: 商品梱包
農・林・水産業

簡単に組み立てられ助かってます。難しいでしょうがサイズの種類を増やして欲しいです。

対象商品 : 31559913
2023-05-23
用途: ケータリングボックス
飲食業

中にクッキングシートを敷いて直接食材を入れています。
箱もしっかりしていて、大きさもちょうど良く気に入っています。

対象商品 : 31559859
2022-12-02
用途: 再梱包用箱に使用
農・林・水産業

小分け商品の梱包に使用しており、丁度良いサイズです。今後とも宜しくお願い致します。

対象商品 : 31559834
2023-03-10
用途: 椎茸の進物を配送する用に使用
農・林・水産業

組み立てやすく、しっかりしているが、色がついている方が高級感が出て良いかと思う。

対象商品 : 31559974
2023-01-13
用途: ギフト発送時
nanakamado卸売・小売業

すぐ届いて助かりました。サイズが60サイズ発送にぴったりなのでとても使いやすいです!リピートします!

対象商品 : 31559859
2022-04-13
用途: お菓子の贈答用

見た目もよく、しっかりしているので、洋菓子などをいれても高級感があり、とても長方形しています

2が参考にしています
対象商品 : 31559974
2022-06-27
用途: ギフトとして梱包時に
卸売・小売業

60サイズのダンボールにぴったりと入る大きさのギフトボックスです!形状や強度は満足です!値上げさえなければ星5つです!

対象商品 : 31559904
2022-05-08
用途: 防犯カメラのDVRを入れる為に使用
農・林・水産業

輸入品の箱を交換するときに使います。凄く使い易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする