MCH-GS 無地ワンタッチギフトBOX HEADS(ヘッズ) 31560236

MCH-GS 無地ワンタッチギフトBOX HEADS(ヘッズ) 31560236
MCH-GS 無地ワンタッチギフトBOX HEADS(ヘッズ) 31560236
MCH-GS 無地ワンタッチギフトBOX HEADS(ヘッズ) 31560236
MCH-GS 無地ワンタッチギフトBOX HEADS(ヘッズ) 31560236
MCH-GS 無地ワンタッチギフトBOX HEADS(ヘッズ) 31560236
MCH-GS 無地ワンタッチギフトBOX HEADS(ヘッズ) 31560236
MCH-GS 無地ワンタッチギフトBOX HEADS(ヘッズ) 31560236
MCH-GS 無地ワンタッチギフトBOX HEADS(ヘッズ) 31560236

無地ワンタッチギフトBOX

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×60×195
サイズS
色ブラウン
内容量1袋(20枚)注文コード31560236品番MCH-GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

簡単にワンタッチで組み立てられるギフトボックスです。
包装紙でキレイに包むことができるように厚みもしっかりしています。

色
ブラウン
サイズ
S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×60×195
材質
紙
厚さ(mm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-18
用途: 梱包用
卸売・小売業

とても落ち着いた色合いで、高級感がありました!また利用したいと思います。

対象商品 : 31560236
2023-06-28
用途: 贈り物
飲食業

色や質感は、とてもいいですがもう少し丈夫さが欲しいと思いました。

対象商品 : 31560236
2022-08-09
用途: 衣料品梱包
卸売・小売業

色が落ち着いていて高級感もありとても満足しています。

対象商品 : 31560236
2022-07-26
用途: ギフト商品
Hidane.coffee.beans 様(卸売・小売業)

中の色も同色にしてほしい。あとこのサイズでの仕切りも欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品 : 31560279
2020-07-13
用途: 商品の梱包
中澤木工所 様(製造業)

商品の梱包に了利用しています。サイズぴったりです。配送早くて助かります。組み立ても簡単です!

対象商品 : 31560236
2021-01-15
用途: お菓子の化粧箱
大豆かりんとう 様(農・林・水産業)

まとめて買うと割安になると良い。
一枚当たりの単価も安くして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする