オプション(-)取扱説明書電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆説保護付)使用流体SUS630およびSUS304を腐食させない流体消費電流(mA)45以下配管(02)R1/4(M5めねじ付)表示単位(M)SI単位固定出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換定格圧力範囲(kPa)0.0~101.0設定圧力範囲(kPa)10.0~111.0耐圧力(kPa)500繰返し精度±0.2%F.S.±1digit以下入出力NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力/オートシフト切替配管方向(-)背面配管