曜日別特売
NP-CW123-1 サッシ用 取替錠 ハイロジック 31568985

※セット内容

NP-CW123-1 サッシ用 取替錠 ハイロジック 31568985
NP-CW123-1 サッシ用 取替錠 ハイロジック 31568985

サッシ用 取替錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード31568985品番NP-CW123-1
参考基準価格(税別)¥9,390販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが1本のタイプ(2本タイプ:2型もあります)
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。

材質本体:ステンレススチール付属品鍵3本シルバー規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つアズワン品番64-7754-34
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする