NP-221-W-BL 取替レバーハンドル錠 ハイロジック 31569107

※セット内容

取替レバーハンドル錠

(10件のレビュー)
取扱い終了
ブラック
内容量1セット注文コード31569107品番NP-221-W-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)

材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールブラックタイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm主な用途トイレ、個室
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31569064
2022-04-18
用途: ドアを内鍵付きに交換
製造業

家族が認知症になり、勝手に入ってこられて困る場所を内鍵付きに交換しました。
初心者でしたが分かりやすく、とても簡単に付け替えることが出来ました。
使い勝手も良く、色味も綺麗で気に入っています。

対象商品 : 31569064
2018-11-20
用途: 握り玉より取替え
卸売・小売業

取替え作業自体はプラスドライバー1本で出来ました。
ノブは樹脂製なので質感は値段相応という感じでしたがドアの開閉は楽になりました。

対象商品 : 31569064
2018-10-08
用途: 店舗トイレ扉ハンドル
サービス業

これからの取り付けなので、まだ組み立て使用はしておりませんが使いやすい形状してます。

1が参考にしています
対象商品 : 31569064
2018-06-22
用途: トイレの扉
その他業種

簡単に交換できましたが・・・ハンドルがステンレスではないので、耐久性に少し不安です。

対象商品 : 31569064
2018-02-26
用途: トイレ、握り玉からレバーハンドルへの交換
建設業・工事業

交換はドライバー1本で簡単に交換できました。
元の穴が小さかったので、扉に直接木ねじ止めで固定しましたが、
直ぐにガタ付きそうで不安です。
(ガタ付いたら穴加工し、付属の部品で取り付けます)
納得の価格で購入できましたので満足です。

対象商品 : 31569107
2017-05-31
用途: トイレのにぎりをレバー化しました
有限会社横山工業製造業

お安くお洒落にDIYできるのでお勧めです。
ドアにはカーボンフィルムを貼って
ドアノブはこちらの商品に付け替えました。
ドアノブを外さず計測できる部分はピッタリでしたが
自分の場合、ドアの穴の位置が悪く、ドアにホールソーで穴を広げる作業をしましたが、一般的なドアでしたらポン付け可能と思います。

対象商品 : 31569064
2017-07-29
用途: 現状のものと付け替え

届くのに日にちがかかりました。商品は安いですが、それなりの質感でした。

対象商品 : 31569064
2017-01-12
用途: 握り玉ドアノブを交換
建設業・工事業

握力が弱った老親のために交換しました。冬に冷たくならないプラスチック製ハンドルを選び、老親が楽になったと喜んでくれました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする