曜日別特売
NP-302-O-NI-60 取替レバーハンドル錠 ハイロジック 31569177

※セット内容

NP-302-O-NI-60 取替レバーハンドル錠 ハイロジック 31569177
NP-302-O-NI-60 取替レバーハンドル錠 ハイロジック 31569177
NP-302-O-NI-60 取替レバーハンドル錠 ハイロジック 31569177

取替レバーハンドル錠

(3件のレビュー)
ニッケル
内容量1セット注文コード31569177品番NP-302-O-NI-60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,970販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル

材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストニッケルタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途室内ドア
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31569177
2020-12-31
用途: 部屋に使用
卸売・小売業

子供部屋のドアハンドルがクルクル回るようになってしまい購入しました。取り替えは簡単でした。またどこかの部屋のが壊れたらリピートすると思います。

対象商品 : 31569177
2020-11-03
用途: 部屋のハンドル

ドアノブ式からハンドル式に交換したところ、両手がふさがっていても開閉が楽になった

1が参考にしています
対象商品 : 31569177
2017-04-07
用途: 事務所内の出入り口のドアノブ
農・林・水産業

通常の丸ノブに比較して非常に使いやすく質感も良いです。但し欠品中だったのか納期が遅かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする