曜日別特売
NP-302-W-NI-60 取替レバーハンドル錠 ハイロジック 31569195

※セット内容

NP-302-W-NI-60 取替レバーハンドル錠 ハイロジック 31569195
NP-302-W-NI-60 取替レバーハンドル錠 ハイロジック 31569195
NP-302-W-NI-60 取替レバーハンドル錠 ハイロジック 31569195

取替レバーハンドル錠

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ニッケル
内容量1セット注文コード31569195品番NP-302-W-NI-60
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル

材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストニッケルタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途トイレ、個室
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31569195
2021-03-22
用途: トイレ丸ノブからレバーハンドルに交換 スプリングが3年半で折れた
不動産業

2017年9月に1、2階のトイレドアノブを丸ノブハンドルから、このレバーハンドルに交換した。
2021年1月に1階トイレ、3月に2階トイレのレバーハンドル外側のスプリングが折れた。あまりに耐用年数短すぎ。

1が参考にしています
対象商品 : 31569195
2020-11-03
用途: 部屋のハンドル

同型の鍵なしを鍵付きに交換しただけなので、簡単に交換できた。
使用感は特に問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする