曜日別特売
NP-302-ME-NI-60 取替レバーハンドル錠 ハイロジック 31569213

※セット内容

NP-302-ME-NI-60 取替レバーハンドル錠 ハイロジック 31569213
NP-302-ME-NI-60 取替レバーハンドル錠 ハイロジック 31569213
NP-302-ME-NI-60 取替レバーハンドル錠 ハイロジック 31569213

取替レバーハンドル錠

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード31569213品番NP-302-ME-NI-60
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル

材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストニッケルタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途寝室、個室
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31569213
2017-03-24
用途: 古いモノと交換

今風のデザインでコスパ的に非常に良いです。
ホムセンより安いので追加で購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする