元々は握り玉付きの円筒錠が付いていた木製ドアに
同じハイロジックの NP222-ML という安い機種を付けて
レバーハンドルに変えていたのですが、
この NP222-ML はプラスチックと薄い鉄板で作られているせいか
精密感がなくガタが多くて使い心地が非常に安っぽく、
バックセット60mmと50mmの切り替えを可能にする機構が
組み込まれているせいでレバーを押し下げる方向にしか動作せず
引上げ方向には動かなかったり、
サムターンの動きにも節度が無くて中途半端な位置でツマミが止まると
レバーの動きに引き摺られて勝手に施錠されてしまったり等
部屋を使う人全員から評判が悪く、
こちらの上位機種である NP302-ML へ変更しました。
これは亜鉛合金ダイキャスト等を使っているので
NP222-ML よりは遥かにガタが少なく滑らかに動作するので
やっと普通の錠前になったという感じです。
ただ、施錠した際にレバーの動きを固定するだけで
レバーとラッチとの接続は解かれない構造であり
固定ビスも室内側のみならず室外側にも露出しているため
その気になればわりと簡単に錠を破ることが出来、
防犯性能はあまり高くないのであくまで簡易錠と
思った方がよいでしょう。
チューブラー錠では構造的に難しくは有るでしょうが
施錠時にレバーが空振りする構造なども不可能では無いでしょうから、
さらなる上位機種を出して欲しいものです。
また、材質も亜鉛合金では長期の耐摩耗性や耐腐食性に不安があるので
銅合金などを使った製品も欲しいところ。