※セット内容
ハイロジック
室内用取替錠 チューブラ錠
商品レビューを投稿する
内容量
1セット
注文コード
31569834
品番
NP-260
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質
本体:ステンレス
色
ステンレス
タイプ
かぎなしタイプ
規格
ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途
室内ドア
アズワン品番
64-7754-16
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。