HP-10K ハイパワーエリアシステム10km アポロ 31580894

ハイパワーエリアシステム10km

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台注文コード31580894品番HP-10K
参考基準価格(税別)¥76,650販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

メーカー最高出力機で蓄電エネルギーが最大の機種です。
出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップ。
防護線末端での出力電圧が強化され、害獣防護の効果が飛躍的にアップしています。

距離(km)(有効)10付属品アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器寸法(mm)310×205×155質量(kg)3.2電源(V)DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー)最大出力DC10000V
注意
※ハイパワー電柵チェッカーは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする