LBT-HPC14MPBK ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android エレコム 31590433

LBT-HPC14MPBK ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android エレコム 31590433
LBT-HPC14MPBK ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android エレコム 31590433
LBT-HPC14MPBK ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android エレコム 31590433
LBT-HPC14MPBK ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android エレコム 31590433
LBT-HPC14MPBK ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android エレコム 31590433
LBT-HPC14MPBK ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android エレコム 31590433
LBT-HPC14MPBK ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android エレコム 31590433
LBT-HPC14MPBK ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android エレコム 31590433

ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード31590433品番LBT-HPC14MPBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。

入力端子microUSB(充電用)付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】1台型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型スモークブラック質量(g)約15外形寸法(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず)規格TELEC・JATE出力Bluetooth Power Class2電源DC5V対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-Tヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2保証期間1年間コード長さ(cm)約65充電時間(時間)約2変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)通信距離(m)最大約10(見通し)動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約6.0連続待受時間最大約120時間対応コーデック【A2DP】SBC連続通話時間(時間)最大約6.5対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31590433LBT-HPC14MPBK63028203LBT-HPC17BKLBT-HPC14MPBK ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.0 両耳 コードあり 巻き取り式 クリップ付 コンパクト エレコム 63028203ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.0 両耳 コードあり 巻き取り式 クリップ付 コンパクトエレコム1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31590458
2020-04-06
用途: ランニング中

左右の重さが同じなので走っている最中に寄れることもなく使いやすいです。
もっと目立つ色の方が無くしたときに探しやすいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする