曜日別特売
LBT-HPC14MPRD ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android エレコム 31590476

LBT-HPC14MPRD ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android エレコム 31590476
LBT-HPC14MPRD ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android エレコム 31590476
LBT-HPC14MPRD ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android エレコム 31590476
LBT-HPC14MPRD ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android エレコム 31590476
LBT-HPC14MPRD ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android エレコム 31590476
LBT-HPC14MPRD ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android エレコム 31590476
LBT-HPC14MPRD ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android エレコム 31590476
LBT-HPC14MPRD ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android エレコム 31590476

ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード31590476品番LBT-HPC14MPRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。

入力端子microUSB(充電用)付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)仕様コンテンツ保護:SCMS-Tフロストレッド質量(g)約15形式密閉ダイナミック規格TELEC, JATE出力Bluetooth Power Class2電源DC5V接続方式Bluetooth外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず)連続使用時間通話:約6.5時間 、待受:最大約120時間マイクロホンエレクトレットコンデンサー型通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2保証期間1年コード長さ(cm)65充電時間(時間)約2動作温度、湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20%~80%(ただし、結露無きこと)連続再生時間最大約6時間最大接続台数1台プロファイルA2DP,AVRCP,HFP変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10(見通し)周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状カナル型オーディオコーデックSBC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31590458
2020-04-06
用途: ランニング中

左右の重さが同じなので走っている最中に寄れることもなく使いやすいです。
もっと目立つ色の方が無くしたときに探しやすいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする