11-156-1-3 壁付けネット 白 アイリスオーヤマ 31591054

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

11-156-1-3 壁付けネット 白 アイリスオーヤマ 31591054
11-156-1-3 壁付けネット 白 アイリスオーヤマ 31591054

壁付けネット 白

(4件のレビュー)
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1セット
メッシュ寸法(mm)300×1500
内容量1セット注文コード31591054品番11-156-1-3
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

タテにもヨコにも使用できます。

付属品金具×4個(ねじ付)メッシュ寸法(mm)300×1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31591036
2022-03-29
用途: ケーブルマシンのアタッチメント収納
サービス業

100円ショップにも同じ様な商品がありましたが、全くの別商品と言っていいぐらいしっかりとした作りになっています。

対象商品 : 31591133
2022-03-14
用途: ディスプレイ用
サービス業

かなりしっかりしているのですが、ちょっと重い感じです。

対象商品 : 31591124
2021-01-30
用途: ネットでの整頓に
建設業・工事業

ネットそのものは非常にしっかり作られていますが、外枠線材の側面に内線材を溶接していますので 厚み的には約10ミリになります。
取付金具はかなりしっかり固定出来るタイプです。

対象商品 : 31591097
2021-10-05
用途: 店舗のメンテ
株式会社 創薬堂卸売・小売業

物に関しては価格も品質も良いですが
 納品までが日が掛かりすぎなのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする